Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M24x220-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 24x220
G
M 24
L
220 mm