Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M24x220-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:24115617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,64/ stukexcl. btw

€ 120,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 24x220
G
M 24
L
220 mm