Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x80-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 20x80
G
M 20
L
80 mm