Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x50-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:14396426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 20x50
G
M 20
L
50 mm