Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x190-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 20x190
G
M 20
L
190 mm