Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M20x190-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
8S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 20x190
G
M 20
L
190 mm