€ 1,13/ stukexcl. btw
€ 1,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | DIN 931/933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Lengte | 45 mm |
DIN-norm | 931/933 |
Met moer | Nee |
Spoed schroefdraad | 2 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |