Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M16x45-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:12121019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 16x45
G
M 16
L
45 mm