Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M16x130-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:821829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,27/ stukexcl. btw

€ 14,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
7S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 16x130
G
M 16
L
130 mm