Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M12x55-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 12x55
G
M 12
L
55 mm