Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS M12X35-W1 (verpakking 1 stuks)

  • ERIKS:11357301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DIN 931/933
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
35 mm
DIN-norm
931/933
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
1.75 mm
Kopvorm
Zeskantkop