Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M12x100-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

325 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 12x100
G
M 12
L
100 mm