Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M12x100-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:871818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
6S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 12x100
G
M 12
L
100 mm