Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x80-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 10x80
G
M 10
L
80 mm