Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x65-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 10x65
G
M 10
L
65 mm