Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x60-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:13822996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
4S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 10x60
G
M 10
L
60 mm