Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x60-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:1019216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
4S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 10x60
G
M 10
L
60 mm