Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x45-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:852155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

498 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
3S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 10x45
G
M 10
L
45 mm