Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x45-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11357043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
3S
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 10x45
G
M 10
L
45 mm