Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS M10X30 verzinkt W3 (verpakking 1 stuks)

  • ERIKS:11358446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DIN 931/933
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
30 mm
DIN-norm
931/933
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop