Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M10x30-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:12121017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: standaard
RI-beugelhelften
Materiaal: PP= Polypropyleen
Kleur:groen
Profiel:voor rubber inzetstuk
Specifieke eigenschap: opvangen van trillingen
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x30
G
M 10
L
30 mm