€ 12,35/ stukexcl. btw
€ 14,94incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SM |
Groep | 2D-5D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
B | 10.4 mm |
G | M 8 |
H1 | 13 mm |
H2 | 5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 14 mm |