€ 1,44/ stukexcl. btw
€ 1,74incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SM |
Groep | 2D-5D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
DIN-Norm | DIN 3015-1 |
B | 10.4 mm |
G | M 8 |
H1 | 13 mm |
H2 | 5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 14 mm |