€ 7,04/ stukexcl. btw
€ 8,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | SM |
Groep | 1-8/1D |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | ACT |
DIN-Norm | DIN 3015-1, DIN3015-3 |
B | 10.4 mm |
G | M 6 |
H1 | 14.2 mm |
H2 | 5.5 mm |
L | 25.5 mm |
ØD | 12 mm |