Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskant glijmoer SM-1-8/1D-M-W5

  • ERIKS:820458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,85/ stukexcl. btw

€ 9,50incl. btw

275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SM
Groep
1-8/1D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
DIN-Norm
DIN 3015-1, DIN3015-3
B
10.4 mm
G
M 6
H1
14.2 mm
H2
5.5 mm
L
25.5 mm
ØD
12 mm