Eriks
STAUFF

STAUFF Wisselklep (zonder moer en snijring) FI-WV-15L-W3

  • ERIKS:14745067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,69/ stukexcl. btw

€ 60,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-WV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
PB 250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitingen
15L - M22x1.5
Opties
Zonder moer en snijring