Eriks
STAUFF

STAUFF Wisselklep (zonder moer en snijring) FI-WV-12L-W3

  • ERIKS:14745063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,36/ stukexcl. btw

€ 51,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-WV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
PB 250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitingen
12L - M18x1.5
Opties
Zonder moer en snijring