Eriks
STAUFF

STAUFF Wisselklep (zonder moer en snijring) FI-WV-08S-W3

  • ERIKS:14745057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,51/ stukexcl. btw

€ 38,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-WV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
PB 630 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitingen
8S - M16x1.5
Opties
Zonder moer en snijring