Eriks
STAUFF

STAUFF Wisselklep FI-WV-10L-W3-MS

  • ERIKS:14745060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,02/ stukexcl. btw

€ 39,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
FI-WV
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
PB 250 bar
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluitingen
10L - M16x1.5
Opties
Compleet