Eriks
STAUFF

STAUFF Wijzerthermometer met voeler T2-CF-B

  • ERIKS:14735193
Image 1
- Diverse toebehoren, zoals thermometers (visueel), PT100, temperatuurschakelaar tbv SNA/SNK/SNKK.
Opslaan in lijst

€ 72,09/ stukexcl. btw

€ 87,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Thermometer
Met display
Ja
Thermometer
Ja
Temperatuurgebied
0 - 100 °C
Boutdiameter
M 12
Lengte
300 mm
Temperatuurschakelaar
Nee
Temperatuursensor
Nee
Aansluiting
SNA/SNK/SNKK
Diameter
33 mm