€ 31,75/ stukexcl. btw
€ 38,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Type | Thermometer |
Met display | Ja |
Thermometer | Ja |
Temperatuurgebied | 0 - 100 °C |
Boutdiameter | M 12 |
Lengte | 200 mm |
Temperatuurschakelaar | Nee |
Temperatuursensor | Nee |
Aansluiting | SNA/SNK/SNKK |
Diameter | 33 mm |