Eriks
STAUFF

STAUFF Waterabsorberend Off-Line filter OLSW-1-60-H-B-A-10-V-O-A

  • ERIKS:14737514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.942,42/ stukexcl. btw

€ 3.560,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
OLSW
Type
Offline filterunit
Aantal filterhuizen
1
Code
OLSW-1-60-H-B-A-10-V-O-A
Max. oliestroom
4.2 l/min
Aansluiting
Aanzuigzijde G1/2 , retourzijde G1/2
Met vervuilingsindicator
Optisch
Spanning
230/400 VAC 50Hz
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Cellulose
Filterfijnheid
0.5 µm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Vermogen
0.18 kW
Opties
Waterabsorberend element, 10µm