€ 2.532,48/ stukexcl. btw
€ 3.064,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | OLSW |
Type | Offline filterunit |
Aantal filterhuizen | 1 |
Code | OLSW-1-30-H-B-A-00-V-O-A |
Max. oliestroom | 2.1 l/min |
Aansluiting | Aanzuigzijde G3/8 , retourzijde G1/2 |
Met vervuilingsindicator | Optisch |
Spanning | 230/400 VAC 50Hz |
Met filterelement | Ja |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 0.5 µm |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Vermogen | 0.18 kW |
Opties | Waterabsorberend element, 10µm |