Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-88.9-PA-W1

  • ERIKS:11356089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,04/ stukexcl. btw

€ 64,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
12
Nom. pijpmaat
DN80 in
Uitwendige buisdiameter
88.9 mm
Met zadelstuk
Ja