Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-508-PA-W1

  • ERIKS:11356109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,07/ stukexcl. btw

€ 292,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
24
Nom. pijpmaat
DN500 in
Uitwendige buisdiameter
508 mm
Met zadelstuk
Ja