Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-48.3-PA-W1

  • ERIKS:11356085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,47/ stukexcl. btw

€ 46,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
10
Nom. pijpmaat
DN40 in
Uitwendige buisdiameter
48.3 mm
Met zadelstuk
Ja