Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-406.4-PP-W1

  • ERIKS:11356081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,87/ stukexcl. btw

€ 243,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
24
Nom. pijpmaat
DN400 in
Uitwendige buisdiameter
406.4 mm
Met zadelstuk
Ja