Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-323.9-PP-W1

  • ERIKS:11356078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,86/ stukexcl. btw

€ 164,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Nom. pijpmaat
DN300 in
Uitwendige buisdiameter
323.9 mm
Met zadelstuk
Ja