Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-267-PP-W1

  • ERIKS:11356075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,46/ stukexcl. btw

€ 149,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
20
Nom. pijpmaat
DN250 in
Uitwendige buisdiameter
267 mm
Met zadelstuk
Ja