Eriks
STAUFF

STAUFF Vlakstaalbeugel met zadelstuk FB+RUK-193.7-PA-W1

  • ERIKS:11356097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,71/ stukexcl. btw

€ 118,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
FB+RUK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
16
Nom. pijpmaat
DN175 in
Uitwendige buisdiameter
193.7 mm
Met zadelstuk
Ja