Eriks
STAUFF

STAUFF Vervuilingsindicator G42NO-S-G02-B1.3

  • ERIKS:1057063
Image 1
- Vervuilingsindicatoren voor SSF/SSFT spin on filters.
Opslaan in lijst

€ 57,61/ stukexcl. btw

€ 69,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Vervuilingsindicator
Grootte
SIE-NO/NC
Code
G42NO-S-G02-B1.3
Aansluiting
1/8" BSP
Met vervuilingsindicator
Elektrische normaal geopend
Spanning
48 V
Opties
Drukverschil instelling van 1,3 bar