€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SRS-20 |
Meetpuntaansluiting | M 10x1 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch |
h1 | 13 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 17 mm |
T | R1/4 |