€ 3,50/ stukexcl. btw
€ 4,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SRS-20 |
Meetpuntaansluiting | M 10x1 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | M 16x1.5 |
Afdichting | NBR |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
h1 | 8 mm |
h2 | 12 mm |
SW | 22 mm |
T | M16x1.5 |