Eriks
STAUFF

STAUFF Verloopkoppeling SRS-20-M14x1.5-B-W3

  • ERIKS:14744519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,05/ stukexcl. btw

€ 3,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRS-20
Meetpuntaansluiting
M 10x1
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
M 14x1.5
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
h1
15 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
M14x1.5