Eriks
STAUFF

STAUFF Verloopkoppeling SRS-20-G3/8-B-C-W3

  • ERIKS:11360325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRS-20
Meetpuntaansluiting
M 10x1
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring
h1
10.5 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8