Eriks
STAUFF

STAUFF Verloopkoppeling SRS-20-G1/4-B-W3

  • ERIKS:14744953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,01/ stukexcl. btw

€ 3,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRS-20
Meetpuntaansluiting
M 10x1
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/4" BSP cil.
Afdichting
NBR
Mediumtemperatuur (continu)
van -20 tot 100 °C
h1
15 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4