Eriks
STAUFF

STAUFF Verloopkoppeling SRS-15-G3/8-B-W3

  • ERIKS:11361602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRS-15
Meetpuntaansluiting
G 1/4"
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
3/8" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
h1
24 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8