Eriks
STAUFF

STAUFF Verloopkoppeling SRS-15-G1/2-B-W3

  • ERIKS:11361597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SRS-15
Meetpuntaansluiting
G 1/4"
Materiaal koppeling
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Type aansluiting
Buitendraad
Aansluitmaat
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
h1
10.5 mm
h2
14 mm
SW
27 mm
T
G1/2