Eriks
STAUFF

STAUFF Verlengde lasplaat SPV-8-M-W4

  • ERIKS:11356258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SPV
Groep
8
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
120 mm
L3
162 mm
ØD1
12 mm
ØD2
6.5 mm
S
5 mm