€ 18,64/ stukexcl. btw
€ 22,55incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SPV |
Groep | 7 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 150 mm |
L2 | 94 mm |
L3 | 136 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD2 | 6.5 mm |
S | 5 mm |